※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐標準径 ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811425
品番
28M-D210
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
普通鋼
全長(mm)
222
サイズ
21
シャンク径(Φmm)
丸軸10
刃先径(Φmm)
21
有効長(mm)
170