スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811452
品番
28M-1550
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、カッター/36
サイズ
15×50
シャンク径(Φmm)
六角軸12
刃先径(Φmm)
15
外径(Φmm)
50
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500