快適ガードプロ プリーツタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15枚) 注文コード75811479 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ノーズクッションが息モレを防ぎ、メガネのくもりをカット。クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。スキマなしで徹底ガード。ふんわり幅広耳ひも。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。

形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)15 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 対象ウイルス、花粉

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75811479
2024-04-15
用途:
使いやすくとても使用感が良いです。
株式会社佐藤鐵工 様

使いやすくとても使用感が良いです。
耳や鼻が痛くならずに使えています。

対象商品:
75811479
2023-02-10
用途:
日常に使用

眼鏡を使用しているので、マスクをするとレンズが曇ってしまうのですが、このマスクは曇りづらいのでいつも使用しています。
価格も近所の薬局やディスカウントストアよりも安く、重宝しています。

対象商品:
75811479
2023-04-30
用途:
花粉よけ コロナ対策

めがねのくもり止めと話がしやすいのでリピートしています。女性には少し大きめですが変わる物がありません。

対象商品:
75811479
2023-04-19
用途:
リサイクルの作業
農・林・水産業

色々な作業で眼鏡を掛けていても眼鏡のレンズが雲らないのでマスクはこれしか使ってないです。

対象商品:
75811479
2022-11-28
用途:
PC作業時使用
アイメタル株式会社 様 (卸売・小売業)

完璧に眼鏡の曇りを防ぐ事が出来ないのが残念です。その他使い勝手は満足しています。

対象商品:
75811479
2022-09-17
用途:
コロナ対策で
農・林・水産業

眼鏡をしていても曇らないので買いました。5枚入りしか見つからないのでモノタロウさんで15枚入りを見つけたので

1人が参考にしています
対象商品:
75811479
2022-10-16
用途:
コロナ対策で
農・林・水産業

眼鏡かけていてそのマスクをかけるとレンズが曇らないので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする