※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐小口径 ガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811513 品番 28S-G150
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途丸座金の座掘に。 全長(mm)150 サイズ15 シャンク径(Φmm)六角軸10 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする