スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐小口径 カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811565
品番
28S-C330
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
36
サイズ
33
外径(Φmm)
33
有効長(mm)
36