※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐小口径 ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811644 品番 28S-D180
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途丸座金の座掘に。 全長(mm)220 サイズ18 シャンク径(Φmm)六角軸10 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする