スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811662
品番
28S-1230
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、カッター/36
サイズ
12×30
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
12
外径(Φmm)
30
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500