※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐小口径(ドリルなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811723 品番 28S-1530
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 サイズ15×30 シャンク径(Φmm)六角軸10 刃先径(Φmm)15 外径(Φmm)30 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000〜1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする