スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75811827
品番
28S-D1236
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
セット内容
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、ドリル/220、カッター/36
サイズ
12×36
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
12
外径(Φmm)
36
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500