※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐小口径ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811933 品番 28S-LD150
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)280 サイズ15 シャンク径(Φmm)六角軸10 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする