スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐大口径 ガイド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811942
品番
28L-G180
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
普通鋼
全長(mm)
150
サイズ
18
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
70