スターエム
超硬座掘錐大口径 カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1本
外径(Φmm)
95
75
80
85
90
95
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812003
品番
28L-C950
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
39
サイズ
95
外径(Φmm)
95
有効長(mm)
39