※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐大口径(ドリル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75812116 品番 28L-D1875
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

材質普通鋼 用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 セット内容超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39 サイズ18×75 シャンク径(Φmm)六角軸13 刃先径(Φmm)18 外径(Φmm)75 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする