スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐大口径(ドリル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75812161
品番
28L-D2175
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
材質
普通鋼
用途
ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
セット内容
超硬座掘錐大口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、ドリル/280、カッター/39
サイズ
21×75
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
21
外径(Φmm)
75
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
500〜1000