※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐標準径 ガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812222 品番 28M-G210
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
材質普通鋼 全長(mm)82 サイズ21 シャンク径(Φmm)丸軸10 刃先径(Φmm)21 有効長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする