スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐標準径 カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812265
品番
28M-C550
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
68
サイズ
55
シャンク径(Φmm)
六角軸11
外径(Φmm)
55