スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75812362
品番
28M-D1550
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
普通鋼
セット内容
超硬座掘錐標準径(軸貫通式)用ドリル15mm/ 六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、ドリル/280、カッター/36
サイズ
15×50
シャンク径(Φmm)
六角軸12
刃先径(Φmm)
15
外径(Φmm)
50
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500