超硬座掘錐標準径(ドリル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75812396 品番 28M-D1860
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質普通鋼 セット内容超硬座掘錐標準径用ドリル18mm/ 六角レンチ 全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/68 サイズ18×60 シャンク径(Φmm)六角軸11 刃先径(Φmm)18 外径(Φmm)60 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000〜1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする