スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75812414
品番
28M-D2160
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
普通鋼
セット内容
超硬座掘錐標準径用ドリル21mm/ 六角レンチ
全長(mm)
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
サイズ
21×60
シャンク径(Φmm)
六角軸11
刃先径(Φmm)
21
外径(Φmm)
60
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500