スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812457
品番
28M-DK150
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
普通鋼
全長(mm)
280
サイズ
15
シャンク径(Φmm)
六角軸12
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
170