超硬自在錐 ロングバー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812527 品番 36T-B200
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)200 サイズ200 シャンク径(Φmm)9 太さ(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75812536
2022-07-22
用途:
木材の穴開け加工に

さすが専用品でぴったり交換できます。元が良い刃なのできれいに穴あけができ重宝しています。ノーマルに比べ倍以上長くなるので、高速ラリアット状態になり注意が必要です。不満な点が二つ。300mmまで対応なので購入しましたが、目盛りが160mmからの表示となっていて、それより小径で使いたい場合は測定しなくてはならず、目盛りをマジックペンで書き足しました。せっかくならフルスケールにして欲しかったです。もう一つは両端エンドの抜け止めネジが、棒単体状態だと棒単体が供回りしてしまう。スパナを使えばいい話ですが、穴があれば(回転バランスや強度の都合もあるのかもしれませんが)適当な棒を刺して回り止めにできて楽なのになと思いました。

対象商品:
75812536
2020-08-11
用途:
模擬部品 作成
建設業・工事業

使い勝手がよく、非常によかった 今後も良い商品を提供してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする