さすが専用品でぴったり交換できます。元が良い刃なのできれいに穴あけができ重宝しています。ノーマルに比べ倍以上長くなるので、高速ラリアット状態になり注意が必要です。不満な点が二つ。300mmまで対応なので購入しましたが、目盛りが160mmからの表示となっていて、それより小径で使いたい場合は測定しなくてはならず、目盛りをマジックペンで書き足しました。せっかくならフルスケールにして欲しかったです。もう一つは両端エンドの抜け止めネジが、棒単体状態だと棒単体が供回りしてしまう。スパナを使えばいい話ですが、穴があれば(回転バランスや強度の都合もあるのかもしれませんが)適当な棒を刺して回り止めにできて楽なのになと思いました。