超硬丁番錐(先三角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812615 品番 13D-350
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
全長(mm)70 セット内容六角レンチ サイズ35 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)3 外径(Φmm)35 有効長(mm)20 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする