スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬丁番錐(先三角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812624
品番
13D-400
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
70
セット内容
六角レンチ
サイズ
40
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
3
外径(Φmm)
40
有効長(mm)
20
適合電動機
電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
1500以下