六角軸しいたけビット

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75812913 品番 41X-090
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です
6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です

用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質普通鋼 全長(mm)75 サイズ9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75808591
2025-02-20
用途:
椎茸菌植菌
農・林・水産業

電気ドリルで切れが悪くなれば、インパクトドリルで使用出来た

対象商品:
75812904
2021-09-27
用途:
シイタケ栽培

スムーズに原木に種菌を植え付けることが出来ました。

対象商品:
75812895
2020-04-06
用途:
シイタケ菌の植え付け作業
市川工房 様 (その他業種)

切れ味抜群です。100V用のドリルでなくとも充電式のドリルでも
作業が可能でした。またお願いします。

対象商品:
75812922
2016-07-05
用途:
きのこの駒打ち作業に。
農・林・水産業

きのこの榾木に食い込み過ぎ、ストッパーの改良をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする