ベアリングセット

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 外径(Φmm)19 注文コード75813631 品番B19
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)19 材質超硬 厚さ(mm)7 内径(Φmm)10 ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75813604
2024-02-02
用途:
トリマービットのベアリング交換
サークル音楽教室 様

トリマーは便利な道具です、持っているビットの切り込み深さが少しだけ合わないなんていう事、またはフェンスが付いているトリマーテーブルを持っていない場合は工夫が必要です。
大日商ベアリング付きのシヤクリ面ビットに取り付け、元々付属のベアリングは8で切り込む深さは約9mm、それをこの10のベアリング交換で切り込み深さが8mmになり制作中の切り込みにピタリと合わせる事が出来ました。
他にも8.10.13.16.というベアリングが用意されており、様々なベアリングのセットで販売されていても便利で良いかもと思いました。

ベアリングセットには、ベアリング、ビス、六角のレンチが付属しており、開けてすぐに使う事が出来ました。

1人が参考にしています
2024-10-16
用途:
工作用
教育・研究機関

削る量を変えるために使用します。まだ使用していません。

対象商品:
75813631
2022-12-22
用途:
機器位置ぎめ
製造業

ペアリングは希望のサイズですが
付属のヘキサゴンネジの長さが全く足りません。
付属のリングもサイズ合わずどこでどう使うか
無用の物です。ペアリングのみオーダーした方が良かった。レンチも不要、ただ金額アップになる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする