超硬ソリッドストレートビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75813954 品番 SO123
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。
細い溝掘り、切り抜きに最適

刃径D(Φmm)3 有効長l(mm)10 全長L(mm)60 仕様超硬ムクの刃先・台金をシャンクに埋め込み 材質超硬 刃数2 シャンク径d(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37027925
2021-01-09
用途:
トリマー用として使用

セット物を使用していたが切れ味に不満があったため購入。切れ味鋭く加工精度も問題なく切子もきれいに排出され気持ちよく加工ができる。1本で1セット分の値段はするがセット物はほとんど使用しないバイトも多く、初めから単品で必要なものを買い足していればよかったと後悔している。それほど気持ちよく切れる。

1人が参考にしています
対象商品:
37028083
2020-06-09
用途:
木材のトリマー加工
その他業種

日常的にこの製品を使っていますが、切れ・耐久性共に素晴らしいです。
一山いくらの製品とは格段の違いです。今後も愛用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37028083
2019-10-15
用途:
ケヤキの板に溝掘り 30cm×深さ8mm×24本
その他業種

非常に良い。安物を買って使ったら30cm1本も削れなかったが、この商品は2枚刃で一気に深さ8mmを掘る事が出来て時間短縮、きれい。何も問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
37028083
2019-07-19
用途:
木工作業に使ってます。
農・林・水産業

非常に切れ味が鋭く満足してます。 普通の市販品とは比べものにならない程よく切れます。

対象商品:
37027925
2018-01-24
用途:
木材に文字を彫るため
手作り木工工房 shun 様 (製造業)

木材に文字を彫るのに買いました、最初は切れ味が良いですが此のまま継続を期待してます、でも限界はありますがね 先ずは良しですよ 、今後も又購入しますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする