大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬一段フラッシュビット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75814146
品番
1F88
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
材質
超硬
全長(mm)
70
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応