大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
両偏心トリマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
75814252
品番
RT60
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
40
刃長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応