W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525

 

W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525
W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525
W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525
W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525
W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525
W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525
W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525
W-785 WH-Z MAG電波時計 ガードマン MAG(ノア精密) 75814525

MAG電波時計 ガードマン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75814525品番W-785 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

快適な室内の環境つくりに便利な温度湿度表示と環境目安表示(注意表示点滅時にブザー音でお知らせ)で、1年を通じて感染症や熱中症などの予防をサポートする電波時計です。毎日何度となく見る時計だからこその「あったらいいな」の機能を装備しました。

用途
熱中症やインフルエンザの予防の目安に便利
電波時計〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替表示方式デジタル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×245×32質量(g)430電池単3×2(別売)種類置時計機能温度・湿度・環境目安表示・電波時計受信状況・カレンダー・電子音アラームホワイトアズワン品番65-1845-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする