T-776 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ファルマン MAG(ノア精密) 75814543 T-776 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ファルマン MAG(ノア精密) 75814543 T-776 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ファルマン MAG(ノア精密) 75814543 T-776 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ファルマン MAG(ノア精密) 75814543 T-776 WH-Z MAG電波目覚まし時計 ファルマン MAG(ノア精密) 75814543

MAG電波目覚まし時計 ファルマン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75814543 品番T-776 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手のひらサイズの薄型コンパクトな電波目覚まし時計。コンパクトなボディながら画面はしっかり大きく見やすい時計表示です。カレンダー、温度表示も画面切り替えをしなくても見えるので、ベッドサイドや書斎のデスクなどに置いて熱中症対策など環境確認にも役立ちます。

電波時計〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替 表示方式デジタル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×98×38 質量(g)110 電池単4×2(別売) 種類置時計 機能カレンダー・温度・電波受信状況表示・タッチセンサー式バックライト アラーム電子音アラーム、スヌーズ ホワイト 用途コンパクトなのでデスク周りや書斎などにピッタリ。 アズワン品番65-1845-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする