MAG電波掛時計 大正館(タイショウカン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75814586 品番W-778 BR-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

なつかしさを感じるレトロテイストのデザインで雰囲気のあるお部屋のインテリアとしても馴染みます。電波受信オンオフ機能付き電波時計だから、電波の届かない地下や、海外でのご利用時は手動で時刻設定をしてご使用いただけ便利です。運針音が控えめな連続秒針(スイープ秒針)で文字盤上をスムーズに秒針が動きます。

電波時計〇電波オンオフ機能付き 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×57 質量(g)840 電池単3×1(別売) 種類掛け時計 タイプスイープ秒針 機能夜間秒針停止機能 ブラウン アズワン品番65-1845-14

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75814586
2024-10-30
用途:
普段生活
GEDU 様 (サービス業)

気に入っての2個目の購入ですが、2つ目は電波を正確に受信しなくてずっと時間があいませんでした
同じ場所なのに何故なのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする