W-781 SM-Z MAG電波掛時計 ナオス MAG(ノア精密) 75814595 W-781 SM-Z MAG電波掛時計 ナオス MAG(ノア精密) 75814595 W-781 SM-Z MAG電波掛時計 ナオス MAG(ノア精密) 75814595 W-781 SM-Z MAG電波掛時計 ナオス MAG(ノア精密) 75814595 W-781 SM-Z MAG電波掛時計 ナオス MAG(ノア精密) 75814595 W-781 SM-Z MAG電波掛時計 ナオス MAG(ノア精密) 75814595

MAG電波掛時計 ナオス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75814595 品番W-781 SM-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

インテリアのアクセントにもなるシンプルなモノトーンの電波掛け時計。自動で時刻合わせをする電波時計です。カチコチとしっかりと時を刻むステップ秒針は日中は正しい時間が読みやすく、音が気になる夜間には秒針が停止する仕様なので、運針音が耳につくこともなくゆっくりお休みいただけます。

電波時計〇時刻自動修正 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53 質量(g)630 電池単3×1(別売) 種類掛け時計 タイプステップ秒針 機能夜間秒針停止機能(22:00〜6:00) シルバー アズワン品番65-1845-16

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする