W-776 N-Z MAGデジアナ電波掛時計 ゴーフル MAG(ノア精密) 75814638 W-776 N-Z MAGデジアナ電波掛時計 ゴーフル MAG(ノア精密) 75814638 W-776 N-Z MAGデジアナ電波掛時計 ゴーフル MAG(ノア精密) 75814638 W-776 N-Z MAGデジアナ電波掛時計 ゴーフル MAG(ノア精密) 75814638 W-776 N-Z MAGデジアナ電波掛時計 ゴーフル MAG(ノア精密) 75814638 W-776 N-Z MAGデジアナ電波掛時計 ゴーフル MAG(ノア精密) 75814638

MAGデジアナ電波掛時計 ゴーフル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75814638 品番 W-776 N-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お部屋の環境管理に便利な温度湿度表示が付いた掛け時計です。遠目にも見やすい少し大き目の掛け時計なので、リビング等におすすめ。秒毎にカチコチ動くステップ秒針で正確な時間が読みやすい。夜間秒針は停止しますので、運針音が睡眠を妨げることもありません。

電波時計○時刻自動修正 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×50 質量(g)850 電池単3×2(別売) 種類掛け時計 タイプステップ秒針 機能夜間秒針停止機能、デジタル温度湿度表示 ベージュ アズワン品番65-1845-21

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75814629
2025-06-16
用途:
とんでもない商品
建設業・工事業

おしゃれではあるが、1台目は分針が動かない、無償取替交換後2台目は分針が1分早い。見ていたら2分ズレているときもある。掛け時計なのだから秒針は見えないので、分針がズレていたら時間を勘違いする。
これは修理微妙な対応になりそうなので対応が面倒。処分し、シチズン製を購入し直します。

全くお勧めしない。値段と見た目に騙されてはいけません。
購入を見送ることをおすすめします。

MonotaROからの回答

お手数ですがお客様窓口までご連絡をお願いします。

2025-07-31
用途:
壁掛け時計
製造業

ひどい、使えない
何度も壁に置いたが次の日には全然違う時間で止まって
秒針だけが動いてる

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

2025-04-21
用途:
不良品

届いてから一日目は、正確に動いていましたが、
二日目から秒針が、全く動きません。
まあ、時間は正確に動いてますがね。

MonotaROからの回答

不良品の可能性がございます。お手数ですがお客様窓口までお問合せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする