W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 75814647 W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 75814647 W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 75814647 W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 75814647 W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 75814647

MAG電波掛時計 パルク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75814647 品番W-768 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時〜翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電波時計○時刻自動修正 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48 質量(g)480 電池単3×1(別売) 種類掛け時計 タイプステップ秒針 機能夜間秒針停止機能 ホワイト アズワン品番65-1845-19

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75814647
2024-03-04
用途:
機械加工工場

シンプルな文字で、遠くからでも数字が読みやすい。
価格が安いので、向かい合わせの壁にいくつか取り付けると、便利です。
時間の設定も、電波の受信で簡単で合わせることが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする