T-770 PK-Z MAGフォトフレームクロック ウエディング MAG(ノア精密) 75814699 T-770 PK-Z MAGフォトフレームクロック ウエディング MAG(ノア精密) 75814699 T-770 PK-Z MAGフォトフレームクロック ウエディング MAG(ノア精密) 75814699 T-770 PK-Z MAGフォトフレームクロック ウエディング MAG(ノア精密) 75814699

MAGフォトフレームクロック ウエディング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75814699 品番T-770 PK-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

結婚記念の大切な写真を華やかに彩り時を刻むフォトフレームクロック。文字盤にクリスタルのラインストーンをあしらい3種類のフレームデザインを展開しています。写真はトレンドの「ましかくサイズ」。SNS用に加工した画像サイズがぴったり収まります。

ピンク 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×200×40 質量(g)160 電池単3×1(別売) 種類置時計 寸法(mm)写真:89×89(ましかく) 特性クリスタルラインストーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする