曜日別特売

石膏ボードカットソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1.54
刃数30
内容量1枚注文コード75814873品番BK-100
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.54刃数30適合材石膏ボードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする