KTB-RF-Z キープサーモボックス リターナブル&フォールドボックス サンユー印刷 75814884

KTB-RF-Z キープサーモボックス リターナブル&フォールドボックス サンユー印刷 75814884
KTB-RF-Z キープサーモボックス リターナブル&フォールドボックス サンユー印刷 75814884
KTB-RF-Z キープサーモボックス リターナブル&フォールドボックス サンユー印刷 75814884

キープサーモボックス リターナブル&フォールドボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75814884品番KTB-RF-Z
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

キープサーモボックスシリーズ 折り畳み式保冷ボックスです。
建材用高断熱材を贅沢に全面に使用し更に遮熱フィルムを併用することで高断熱、遮熱対応品となります。
断熱性能に特化しつつ折り畳み仕様なので運用性も抜群の定温ボックスです。
折り畳み後は約半分のサイズまで減容可能です。
冷凍冷凍は勿論、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温など幅広いご用途で活躍できます。
約7Kgの保冷剤で10℃以下を43時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。
キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

用途低温、定温などの保冷ボックスとして。外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×540内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:600×210×530
注意
※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする