大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
六角軸切り抜きビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75815354
品番
RJ-6
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6.35
材質
超硬
全長(mm)
53
刃長(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応