大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
同心止め輪 穴用 (鉄/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
75815442
品番
BR AR-32
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び
BR AR-32
寸法d3(mm)
(最小)33.4
材質
鉄
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪
寸法b(mm)
1.96
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
33