※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セットトルク調整範囲(N・m)8~38注文コード75815523品番SP38N2X14N(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品はトルク調整範囲・内容量など12種類から選べます他の種類を見る スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。
単能形。
切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富なヘッド厚形状。
樹脂ハンドル付。