前にケガをしたときはガーゼが傷口に貼りついて交換が大変だったが、これはさらっと剥がれるので痛くない。
傷口の滲出液を吸収してくれるのでドレッシングフィルムとの相性も良いと思う。
元のガーゼには戻れないくらい快適。
医学の知識があるため、湿潤療法の際に使用しようと購入しました。
価格もやすく、満足してます。
擦り傷に使うのはちょっともったいないかもしれませんw
ハイドロコロイド包帯 10cm幅×40cm巻と一緒に購入。
擦り傷ややけどなど、比較的浅い傷には湿潤療法が効果的ということが知れ渡り、各社がコロイドの絆創膏を出しています。
私も、激しく水ぶくれになった6cm位のやけどに同種の絆創膏を使用。傷が保護されているので痛みもなく、1週間もたたずに皮膚が再生しました。旧来の消毒&ガーゼでの治療であれば数週間はかかったと思います。そして痛みもひどかったでしょう。
あらためて効果を目の当たりにして、ちょっとしたキズにもこれを使おう!と心に決めました。ですが、薬局などで販売されているものは高い!
安価で惜しげなく使えるものを探していたところこの商品にたどり着きました。10%オフ対象商品のタイミングでポチ。家族で使用しており、有用性を実感しています。
もっと安価なものがよければハイドロコロイド包帯 10cm幅×40cm巻をおすすめしますが、傷に直接貼れないと書いてあるので(当方では問題ありませんでしたが)気にされる方はこちらを。いずれも十分なCPです。