曜日別特売
10618-0073 ステンUバンド アカギ 75815941

 

10618-0073 ステンUバンド アカギ 75815941
10618-0073 ステンUバンド アカギ 75815941

ステンUバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50A
寸法P(mm)72
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード75815941品番10618-0073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。

用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。寸法C(mm)25寸法H(mm)62寸法P(mm)72寸法S(mm)38寸法t(mm)2材質SUS304呼び径(A)50Aねじ径W3/8種類Uバンド呼び径(B)2適合管外径(Φmm)60.5
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815923
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75815932
2018-07-10
用途: 防犯カメラのウォッシャー液入れ用に
サービス業

沿岸部での設置であったためステンが必須でした。同時購入のプラBOXへ取付けポールに設置しました。強度も耐久性もあるので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする