※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10618-0406 ステンUバンド アカギ 75815984 10618-0406 ステンUバンド アカギ 75815984 10618-0406 ステンUバンド アカギ 75815984

ステンUバンド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75815984 品番 10618-0406
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

平板とボルトの結合部は、「15A〜32A・125A〜150A」は溶接、「40A〜100A」はかしめになります。

寸法C(mm)32 寸法H(mm)100 寸法L(mm)65 寸法P(mm)158 寸法S(mm)40 寸法t(mm)3 材質SUS304 呼び径(A)125A ねじ径W3/8 用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 種類Uバンド 呼び径(B)5 適合管外径(Φmm)139.8
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75815923
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75815932
2018-07-10
用途:
防犯カメラのウォッシャー液入れ用に
サービス業

沿岸部での設置であったためステンが必須でした。同時購入のプラBOXへ取付けポールに設置しました。強度も耐久性もあるので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする