※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15956-0054 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816054 15956-0054 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816054

ステンセットフロアーナット付きプレート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75816054 品番 15956-0054
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。

寸法E(mm)115 寸法H(mm)120H 寸法L(mm)190 寸法P(mm)170 材質SUS 304製 呼び径(A)32A 適合管外径(Φmm)42.7 種類フロアーバンド レベル(mm)30〜110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75816106
2022-02-04
用途:
配管の支持
建設業・工事業

造りがしっかりしてるのでレベル支持は元より本管をしっかりと支持出来ます。ただ太物を支持する場合は取り付け穴径がビス程度なので拡大してアンカーで取り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする