※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10169-0022 組式TN吊タン付 アカギ 75816212 10169-0022 組式TN吊タン付 アカギ 75816212

組式TN吊タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50A 呼び径(B)2 吊ボルト径W3/8 注文コード75816212 品番10169-0022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は呼び径・材質・吊ボルト径など9種類から選べます 他の種類を見る

「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。

寸法D(mm)26 寸法H(mm)92 寸法c(mm)25 寸法t(mm)1.6 呼び径(A)50A 種類吊バンド 呼び径(B)2 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M6×25 適合管外径(Φmm)73・75・77 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする