※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式TN吊タン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65A
呼び径(B)
2 1/2
吊ボルト径
W3/8
注文コード
75816221
品番
10169-0037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・吊ボルト径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
100
寸法c(mm)
25
寸法t(mm)
1.6
呼び径(A)
65A
種類
吊バンド
呼び径(B)
2 1/2
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M6×25
適合管外径(Φmm)
89・91・93
吊ボルト径
W3/8