10225-0061 組式SP吊タン付 アカギ 75816334 10225-0061 組式SP吊タン付 アカギ 75816334 10225-0061 組式SP吊タン付 アカギ 75816334

組式SP吊タン付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75816334 品番 10225-0061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

寸法C(mm)25 寸法D(mm)26 寸法H(mm)155 寸法t(mm)1.6 呼び径Φ200 用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 適合管外径(Φmm)203 吊ボルト径W3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75816291
2026-01-05
用途:
トイレの増築工事に

2階に設置するトイレの排水を支持する為に購入しました。
同じ吊り金具で一番お手頃だったのですが作りはしっかりしてるので
この商品で問題ないと思います

対象商品:
75816316
2022-12-30
用途:
焼肉ダクト製作
有限会社菊池電設工業 様 (建設業・工事業)

ホームセンターて売ってそうで、なかなか無い物なので助かりました。

対象商品:
75816307
2019-08-15
用途:
エアコン工事
有限会社明誠 様 (建設業・工事業)

とても良い材料です。工事がはかどりました。配送がはやいので助かります

対象商品:
75816334
2017-06-18
用途:
換気ダクト

メッキもまあまあ、板厚は十分で丈夫です。価格が少し高めなので残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
75816291
2017-06-14
用途:
ダクト工事に。

もう少しバリエーションが欲しい。無いので他店を検索するようになってしまう。

対象商品:
75816291
2015-11-10
用途:
配管固定
建設業・工事業

亜鉛スパイラルダクトには素材がよく合うし十分に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする