ミドルローラー「マイクロキューブ」

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75816632 品番 MCM-7S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

「スムーズな吐出し」ローラー表面の独自加工により、塗料の吐出しがスムーズで軽やか。しかも低飛散。
「塗面の美しさ」極細繊維を滑らかに加工する事で、塗装面への馴染みが良く美しい仕上がりを実感。
「かぶりの良さ」圧倒的な含み量による、かぶりの良さで塗料抜けも少なく、高効率な塗装を実現。

毛丈(mm)4 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物 適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75816623
2014-11-23
用途:
外壁の塗装

DIYで外壁の塗装(建坪:64坪、築:37年 RC)に使用しました。
塗装の含みが多く広い面が塗れます。タレも少なく、先端のヒゲが刷毛代わりに使用でき大変便利です。プロの方が絶賛するのも納得です。もう他のローラーは使えません。絶対にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする