曜日別特売
AAS-0091 メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナ 75816702

AAS-0091 メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナ 75816702
AAS-0091 メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナ 75816702

メタル入り取替戸車ステンレス車

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ丸型
寸法A(mm)45
車輪径A(mm)25
内容量1個注文コード75816702品番AAS-0091
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。

用途浴室引戸etc.寸法A(mm)45寸法B(mm)26寸法C(mm)17寸法D(mm)25寸法E(mm)5.5寸法F(mm)9寸法G(mm)0.8寸法H(mm)20寸法I(mm)2寸法J(mm)27寸法K(mm)10・13寸法V(mm)5車輪径A(mm)25タイプ丸型サイズ9型質量(g)25車輪メタル入20mmSUS303耐荷重(2ヶ当り)(kg)15外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ4mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75816684
2022-06-12
用途: 滑りが悪い網戸の戸車交換
製造業

30年以上前に新築した自宅。戸車がすり減り、網戸ごと交換は高価で、戸車を探し、こちらの承認にたどりつきました。溝幅F=9mmとありますあ、実物は9.5ー9.7mmくらいあり、叩きこまないと溝に収まりません。網戸の溝がそこだけ拡がりましたが、強固に固定できました。交換後、動作がスムースになり快適です。固定用爪やエッジが鋭利なので軍手は必須です。以上、

対象商品 : 75816702
2020-09-24
用途: 浴室ドアのト車交換
ライフページさいとう

10年くらいたつ浴室のドアの開閉が重たくなってきたので潤滑スプレーを吹きかけたが改善せずモノ他炉で安いト車を見つけたので、交換軽い力でドアが開閉するようになり、家族ともども喜んでおります。

対象商品 : 75816702
2021-06-22
用途: 浴室の出入り口の引き戸の補修
製造業

4年前に一度交換したところが最近また引き戸の滑りが重くなりキツイ状態になったので、再度交換しました。交換は2回目なので作業も楽々完了しました。1度目は交換後すごく軽くからから滑るように動いたので、逆に開け閉め時に手指を挟まれないように注意が必要でした。今回はスムーズに動くが何故か重いです。

対象商品 : 75816702
2019-07-03
用途: ベランダの網戸の戸車交換
サービス業

こんなに簡単だったら
もっと早く交換すれば良かった。
雑音も無くなり
開け閉めも、スムーズになりストレスが無くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75816727
2018-04-09
用途: 玄関引き戸修理
自由業

築年数30年の我が家の玄関引き戸から引きずり音があるので当部品にて補修した。最初は純正品が良いと思い探すが価格がかなり高いので、なにか合う商品が無いかなと探し当商品を購入した。安いので取付や品質を心配したが何も問題なく取付できました。これでまた2~30年は持つでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする